pagina iniziale
in esaurimento

ITALWEBER SPA - ITW2445222 VARISTORE SOL CL.II 550VDC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2445222 VARISTORE SOL CL.II 550VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 2 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873152835

Codice prodotto

ITW2445222

Cod. produttore

2445222

Produttore

ITW

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

2 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

550 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

550 V

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

550 V

Livello di protezione L-N:

2 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

SCARICATORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LATO DC. Tempo di risposta: < 25ns. Temperatura operativa: -40°C / +80°C. Forza serraggio terminali: max 3,5 Nm. Sezione cavi: max 25 mm2. Fissaggio su guida DIN: EN 60715. Materiale corpo termoplastico: UL94-V0. Grado di protezione: IP20. Normative di riferimento: IEC 61643-1-- UTE C 61-740-51. CARTUCCE DI RICAMBIO. Tensione DC (V):550.