ITALWEBER SPA - ITW2353038 PORTAF SEZ.PCF 3X38 32A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8024873238393
Codice prodotto
ITW2353038
Cod. produttore
2353038
Produttore
ITW
PCF 38 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 10,3x38. I portafusibili della serie PCF, per fissaggio su guida DIN, sono stati progettati in modo particolare per garantire la massima praticità del loro utilizzo in qualunque situazione. Essi possono anche contenere un fusibile di riserva, in modo da poter immediatamente sostituire quello intervenuto. Il corpo del portafusibile è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i relativi contatti sono in rame argentato. I portafusibili da pannello costituiscono invece una soluzione molto flessibile, perché sono facilmente montabili su pannello e garantiscono efficace protezione e facilità di accesso dal fronte quadro. Tipo: PCF 3x38. N. poli:3P. N. moduli 17,5 mm: 3.