ITALWEBER SPA - ITW2343058 PORTAF SEZ.DCH 3X58 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
3838895750987
Codice prodotto
ITW2343058
Cod. produttore
2343058
Produttore
ITW
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
DCH 58 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 22x58. I portafusibili della serie DCH sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie, al fine di garantire la massima qualità ed affidabilità del loro utilizzo. Il corpo si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzione. La versione con LED fornisce una indicazione visiva dell’avvenuto intervento del fusibile, mentre la versione con microinterruttore fornisce una segnalazione a distanza dell’intervento del fusibile. I fusibili devono essere ordinati separatamente. Tipo: DCH 3x58. N. poli: 3P. N. moduli 17,5 mm: 3.