ITALWEBER SPA - ITW2343051 PORTAF SEZ.DCH 3X51 50A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
4 PZ
EAN
3838895750949
Codice prodotto
ITW2343051
Cod. produttore
2343051
Produttore
ITW
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
DCH 51 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 14x51. I portafusibili della serie DCH sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie, al fine di garantire la massima qualità ed affidabilità del loro utilizzo. Il corpo si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzione. La versione con LED fornisce una indicazione visiva dell’avvenuto intervento del fusibile, mentre la versione con microinterruttore fornisce una segnalazione a distanza dell’intervento del fusibile. I fusibili devono essere ordinati separatamente. Tipo: DCH 3x51. N. poli: 3P. N. moduli 17,5 mm: 3.