ITALWEBER SPA - ITW2323028 PORTAF D/E33 1P/DIN 63A 500V C/MOST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIII
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 63 A
Materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8024873131403
Codice prodotto
ITW2323028
Cod. produttore
2323028
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DIII
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
63 A
Materiale:
Altri
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
500 V
Portafusibile con mostrina per fusibili Diazed - Modello: unipolare - Per fusibili E33 - Corrente = 63A - Tensione = 500V - Fissaggio su guida DIN