ITALWEBER SPA - ITW2322016 PORTAF D/E27 1P/DIN 25A 500V C/MOST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DII
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 25 A
Materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8024873131373
Codice prodotto
ITW2322016
Cod. produttore
2322016
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DII
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
25 A
Materiale:
Altri
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
500 V
Portafusibile con mostrina per fusibili Diazed - Modello: unipolare - Per fusibili E27 - Corrente = 25A - Tensione = 500V - Fissaggio su guida DIN


