pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2301038 PORTAF SEZ.BCH 1X38 32A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873078678

Codice prodotto

ITW2301038

Cod. produttore

2301038

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Numero di poli:

1

Il corpo del portafusibile si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre i relativi contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sezionabili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. I fusibili devono essere ordinati separatamente. BCH 38 - Portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili clindrici 10,3X38