pagina iniziale
in esaurimento

ITALWEBER SPA - ITW2101010 PORTAF CX 1X25 25A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2101010 PORTAF CX 1X25 25A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873009511

Codice prodotto

ITW2101010

Cod. produttore

2101010

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Portaf CX 1X25 25A 400V. Portafusibile da pannello serie civile 1P CX 1x25 25A 400V