ITALWEBER SPA - ITW1904160 FUS FMT 160A 7,2KV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8024873094203
Codice prodotto
ITW1904160
Cod. produttore
1904160
Produttore
ITW
Fusibili FMT per media tensione con percussore 50N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 7.2kV. L: 192m. In: 160A.