ITALWEBER SPA - ITW1903040S FUS FMT 40A 36KV 80N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 3 PZ 
EAN
8024873099819
Codice prodotto
ITW1903040S
Cod. produttore
1903040S
Produttore
ITW
Fusibili FMT per media tensione con percussore 80N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 36kV. L: 537. mm.In: 40A.