ITALWEBER SPA - ITW1902080 FUS FMT 80A 24KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873090236
Codice prodotto
ITW1902080
Cod. produttore
1902080
Produttore
ITW
Fusibili fmt per media tensione con percussore 80N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 24kV. L: 442 mm. In: 80A.