ITALWEBER SPA - ITW1902025S FUS FMT 25A 24KV 80N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873099659
Codice prodotto
ITW1902025S
Cod. produttore
1902025S
Produttore
ITW
Fusibili fmt per media tensione con percussore 80N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 24kV. L: 442 mm. In: 25A.