ITALWEBER SPA - ITW1901100S FUS FMT 100A 17,5KV 80N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8024873099574
Codice prodotto
ITW1901100S
Cod. produttore
1901100S
Produttore
ITW
Fusibili fmt per media tensione con percussore 80N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 17,5kV. L: 367. mm. In: 100A.