pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1901002 FUS FMT 2A 17,5KV

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1901002 FUS FMT  2A 17,5KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873046967

Codice prodotto

ITW1901002

Cod. produttore

1901002

Produttore

ITW

I fusibili Media Tensione della serie FMT sono indicati per la protezione di trasforma tori, piccoli motori, condensatori e applicazioni con una corrente di spunto all’avvio. Essi sono fusibili di “back-up” (IEC 60282-1) e presentano una corrente minima di interruzione. Possono essere utilizzati sia in applicazioni indoor che outdoor. Tutti i fusibili sono provvisti di percussore, che fuoriesce all’intervento del fusibile e che, oltre a fornire indicazione visiva dell’intervento, può agire anche come dispositivo di sgancio del sezionatore nel quale esso può essere inserito.