ITALWEBER SPA - ITW1900160S FUS FMT 160A 12KV 80N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8024873099444
Codice prodotto
ITW1900160S
Cod. produttore
1900160S
Produttore
ITW
Fusibili FMT per media tensione con percussore 80N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 12kV. L: 292 mm. In: 160A 80N.