ITALWEBER SPA - ITW1811999 CENTRALINO 307X409X150 26M C/TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 26
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8024873139607
Codice prodotto
ITW1811999
Cod. produttore
1811999
Produttore
ITW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
26
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
409 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
307 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
150 mm
Tipo di chiusura:
Pulsante
Guida DIN:
sì


