ITALWEBER SPA - ITW1811998 CENTRALINO 235X217X105 8M C/TRAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8024873139591
Codice prodotto
ITW1811998
Cod. produttore
1811998
Produttore
ITW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
217 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
235 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
105 mm
Tipo di chiusura:
Pulsante
Guida DIN:
sì