ITALWEBER SPA - ITW1811875 PORTAF SEZ. 3P GR.4A 1600A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH4a
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
8024873138365
Codice prodotto
ITW1811875
Cod. produttore
1811875
Produttore
ITW
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1600 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH4a
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Maniglia sul coperchio
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no