ITALWEBER SPA - ITW1810571 BASI BH 0112 (SET 2 PEZZI)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - Altri 
- Corrente nominale - 100 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - no 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873075769
Codice prodotto
ITW1810571
Cod. produttore
1810571
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
basi a bloCChi serie BH - Con omologazioni. Le basi a blocchi, fornite in set da 2 pezzi, sono ideali per l’utilizzo con fusibiliaventi le lame forate, compresi i fusibili extrarapidi delle serie FWC, FWH, FWP e FWJ. Il loro valore SCCR è pari al potere di interruzione del fusibile su di esse montato. Le calotte coprifusibili unipolari, realizzate in materiale termoplastico trasparente, costituiscono una soluzione ottimale per la protezione degli utilizzatori contro i contatti accidentali. Sono disponibili nella versione standard e nella versione con indicatore luminoso di fusione (tensione minima di funzionamento: 90V AC / 115V DC), sia per basi portafusibili di classe H ed R, sia per basi portafusibili di classe J. Tipo fusibile: FWH 35/60, FWP 35/60, FWX 35/100. Tipo: BH-0122 (set 2 pz.).


