ITALWEBER SPA - ITW1810414 BASI BH 3144 ( SET 2 PZ)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873074199
Codice prodotto
ITW1810414
Cod. produttore
1810414
Produttore
ITW
basi a bloCChi serie BH - Con omologazioni. Le basi a blocchi, fornite in set da 2 pezzi, sono ideali per l’utilizzo con fusibiliaventi le lame forate, compresi i fusibili extrarapidi delle serie FWC, FWH, FWP e FWJ. Il loro valore SCCR è pari al potere di interruzione del fusibile su di esse montato. Le calotte coprifusibili unipolari, realizzate in materiale termoplastico trasparente, costituiscono una soluzione ottimale per la protezione degli utilizzatori contro i contatti accidentali. Sono disponibili nella versione standard e nella versione con indicatore luminoso di fusione (tensione minima di funzionamento: 90V AC / 115V DC), sia per basi portafusibili di classe H ed R, sia per basi portafusibili di classe J. Tipo fusibile: FWP 450/600, LPJ 450/600, JKS 450/600, JJN 450/600, JJS 450/600. Tipo: BH-3144 (set 2 pz.).