pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1810343 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 6A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1810343 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873071525

Codice prodotto

ITW1810343

Cod. produttore

1810343

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

6 A

Fusibili per blindosbarre. I fusibili per blindosbarre sono fusibili di classe RK1 che presentano una curva di intervento tempo-corrente di tipo rapido. Essi sono caratterizzati da una elevata capacità di limitazione della corrente di corto circuito e dauna basso valore dell’energia specifica passante (I2t). Il corpo è realizzato in fibra di vetro e consente di ottenere una ottima stabilità dimensionale. La tensione nominale è di 600V AC ed il loro potere di interruzione è pari a 200kA. In: 6A.