pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1810341 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 15A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1810341 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 15 A

  • Caratteristica di intervento - RK1

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873071501

Codice prodotto

ITW1810341

Cod. produttore

1810341

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

15 A

Caratteristica di intervento:

RK1

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 21 x 127 mm - Corrente = 15A - Tensione = 600V