ITALWEBER SPA - ITW1810338 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 50 A
Confezione
1 PZ
EAN
8024873071471
Codice prodotto
ITW1810338
Cod. produttore
1810338
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
50 A
Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 27 x 139 mm - Corrente = 50A - Tensione = 600V. I fusibili per blindosbarre sono fusibili di classe RK1 che presentano una curva di intervento tempo-corrente di tipo rapido. Essi sono caratterizzati da una elevata capacità di limitazione della corrente di corto circuito e da una basso valore dell’energia specifica passante (I2t). Il corpo è realizzato in fibra di vetro e consente di ottenere una ottima stabilità dimensionale. La tensione nominale è di 600V AC ed il loro potere di interruzione è pari a 200kA.


