ITALWEBER SPA - ITW1810301 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 60A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 60 A
Caratteristica di intervento - RK1
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873055723
Codice prodotto
ITW1810301
Cod. produttore
1810301
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
60 A
Caratteristica di intervento:
RK1
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 27 x 139 mm - Corrente = 60A - Tensione = 600V


