pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809079 FUS DFJ-54 300A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809079 FUS DFJ-54 300A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 300 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873247838

Codice prodotto

ITW1809079

Cod. produttore

1809079

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

300 A

Fusibili extrarapidi a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili presentati in questa pagina appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata J. Essi sono fusibili con caratteristica di intervento di tipo extrarapido e sono fusibili del tipo a limitazione di corrente. Il corpo di questi fusibili è realizzato in melamina e l’elemento fusibile interno è in argento puro. Questi fusibili possono anche essere utilizzati in corrente continua fino ad un massimo di 450V DC (in questocaso l’omologazione UL è valida solo per fusibili da 30A a 600A). Questi fusibili sono tipicamente utilizzati per la protezione di AC e DC drives e di apparecchiature che contengono semiconduttori. Tipo: DFJ-54 54x181. In: 300A.