ITALWEBER SPA - ITW1809006 FUS UL10TCC 6A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873047636
Codice prodotto
ITW1809006
Cod. produttore
1809006
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
6 A
Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie UL-10T trova particolare applicazione nel campo per la protezione dei motori, impianti di messa a terra ecc. La serie UL-10F trova applicazione nella protezione di componenti elettronici a semiconduttori (transistor, diodi, triac, ecc.). Adatti per la protezione sia da sovraccarichi che da corto circuiti. Fusibili ritardati a standard UL-CSA - Serie CC A 600V - con omologazioni.