pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809004 FUS UL10TCC 4A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873047612

Codice prodotto

ITW1809004

Cod. produttore

1809004

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

4 A

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie UL-10T trova particolare applicazione nel campo per la protezione dei motori, impianti di messa a terra ecc. La serie UL-10F trova applicazione nella protezione di componenti elettronici a semiconduttori (transistor, diodi, triac, ecc.). Adatti per la protezione sia da sovraccarichi che da corto circuiti. Fusibili ritardati a standard UL-CSA - Serie CC A 600V - con omologazioni.