pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1808060 FUS LP-CC 10A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1808060 FUS LP-CC 10A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873088028

Codice prodotto

ITW1808060

Cod. produttore

1808060

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

10 A

Caratteristica di intervento:

CC

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 10A - Tensione = 600V