ITALWEBER SPA - ITW1808054 FUS LP-CC 4A 600V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 4 A
Caratteristica di intervento - CC
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873087960
Codice prodotto
ITW1808054
Cod. produttore
1808054
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
4 A
Caratteristica di intervento:
CC
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 4A - Tensione = 600V