ITALWEBER SPA - ITW1808032 FUS UL10FCC 2,5A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 2.5 A
Caratteristica di intervento - CC
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873247463
Codice prodotto
ITW1808032
Cod. produttore
1808032
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
2.5 A
Caratteristica di intervento:
CC
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: F rapida - Corrente = 2,5A - Tensione = 600V


