pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1808025 FUS UL10FCC 25A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873047568

Codice prodotto

ITW1808025

Cod. produttore

1808025

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Caratteristica di intervento:

CC

Potere di interruzione:

200 kA

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie “F” trova particolare applicazione per la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti di tutti gli utilizzatori classici (cavi, circuiti di illuminazione, ecc.). Fusibili a standard UL-CSA - Serie F rapidi a 250V, con omologazioni. Tipo: UL-10