pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1808001 FUS UL10FCC 1A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873047469

Codice prodotto

ITW1808001

Cod. produttore

1808001

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

1 A

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie “F” trova particolare applicazione per la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti di tutti gli utilizzatori classici (cavi, circuiti di illuminazione, ecc.). Fusibili a standard UL-CSA - Serie F rapidi a 250V, con omologazioni. Tipo: UL-10