pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1807007 FUS WPJ-21 7A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1807007 FUS WPJ-21 7A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 7 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873078432

Codice prodotto

ITW1807007

Cod. produttore

1807007

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

7 A

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: T ritardata - Corrente = 7A - Tensione = 600V. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possonoessere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito,di cavi e circuiti senza componenti induttive