ITALWEBER SPA - ITW1806050 FUS JKS 50A 600V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - Altri 
- Corrente nominale - 50 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873073178
Codice prodotto
ITW1806050
Cod. produttore
1806050
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
50 A
Fusibili a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: WPJ-27 27x60. Tipo JKS rapidi: JKS. In: 50A.


