ITALWEBER SPA - ITW1806025 FUS JKS 25A 600V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - Altri 
- Corrente nominale - 25 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873081739
Codice prodotto
ITW1806025
Cod. produttore
1806025
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
25 A
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: F rapida - Corrente = 25A - Tensione = 600V. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, dicavi e circuiti senza componenti induttive.


