pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1800302 FUS UL10T-500 2A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1800302 FUS UL10T-500 2A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873031406

Codice prodotto

ITW1800302

Cod. produttore

1800302

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

2 A

Fusibili a standard UL-CSA - serie F rapidi e T ritardati a 600V - Con omologazioni. I fusibili di questa pagina appartengono alla classe UL/CSA denominata “supplemental”. Si tratta di fusibili di tipo rapido e di tipo ritardato che, rispetto ai fusibilidelle altre classi, hanno un potere di interruzione più basso, ma di contro hanno dimensioni molto compatte e costo contenuto. In particolare i fusibili FNM e FNQ sono di tipo ritardato e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili BAF e KTK sono invece di tipo rapido e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: UL-10 10,3x38. serie T ritardatii: FNQ. In: 2A.