ITALWEBER SPA - ITW1800301 FUS UL10T-500 1A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 1 A
Potere di interruzione - 10 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873031390
Codice prodotto
ITW1800301
Cod. produttore
1800301
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
1 A
Potere di interruzione:
10 kA
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: T ritardata - Corrente = 1A - Tensione = 500V


