ITALWEBER SPA - ITW1750007 MICRO 170H0235 250V 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873001300
Codice prodotto
ITW1750007
Cod. produttore
1750007
Produttore
ITW
Microinterruttori e adattatori. Le basi portafusibili adatte ad ospitare fusibili per fissaggio a bullone sono tutte di tipo unipolare, e sono costituite da uno zoccolo in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montati gli attacchi per ilfissaggio dei fusibili a bullone. In particolare la serie ad interasse 80/110 mm può ospitare sia fusibili con interasse di fissaggio di 80 mm, sia fusibili con interasse di fissaggio di 110 mm. Ciò avviene spostando opportunamente gli attacchi di fissaggio della base nelle due posizioni previste: 80 mm e 110 mm. Una serie di microinterruttori è disponibile per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento dei fusibili. Per fusibili: TN/80 - A-69E - A-125E. In: 2A.


