pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1678250 FUS NH-2 250A 550V DC PER BATTERIE

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1678250 FUS NH-2 250A 550V DC PER BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873243588

Codice prodotto

ITW1678250

Cod. produttore

1678250

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibili a coltello per batterie - tensione 550v DC. I fusibili per protezione di batterie stanno assumendo una grande importanza. Infatti è sempre più fondamentale disporre di sistemi di batterie in grado di immagazzinare l’energia prodotta, in modo da renderla disponibile quando necessaria (tipico è il caso degli impianti fotovoltaici). I fusibili cilindrici 10,3x38 possono essere utilizzati con i portafusibili PCF o VLC 1000V DC presenti a pagina 259, mentre i fusibili a coltello possono essere utilizzati con i sezionatori LTS/S o LTS/K se utilizzati a tensioni fino a 440V DC, altrimenti possono essere utilizzati con le basi PK1 e PK3 1000V DC di pagina 261. Il loro potere di interruzione è 30kA. Grandezza: NH-2. Tipo Standard. In: 250A.