pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1677160 FUS NH-1 160A 550V DC PER BATTERIE

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1677160 FUS NH-1 160A 550V DC PER BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873243526

Codice prodotto

ITW1677160

Cod. produttore

1677160

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: per protezione batterie - Curva: extrarapida - Corrente = 160A - Tensione = 550V DC