pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1665315 FUS NH-3L GPV 1500V DC 315A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1665315 FUS NH-3L GPV 1500V DC 315A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 315 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873242987

Codice prodotto

ITW1665315

Cod. produttore

1665315

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

315 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-3L- Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 315A - Tensione = 1500V DC