ITALWEBER SPA - ITW1661040 FUS NH1C GPV 40A 1000VD.C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 40 A
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
3 PZ
EAN
8024873134701
Codice prodotto
ITW1661040
Cod. produttore
1661040
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
40 A
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.