pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1622355 FUS NH2 KTF AM 355A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1622355 FUS NH2 KTF AM 355A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 355 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873046080

Codice prodotto

ITW1622355

Cod. produttore

1622355

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

355 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-2 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 355A - Tensione = 690V