ITALWEBER SPA - ITW1622160 FUS NH2C KTF AM 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 160 A
Confezione
3 PZ
EAN
8024873046042
Codice prodotto
ITW1622160
Cod. produttore
1622160
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
160 A
Fusibile NH tipo/modello ITW1622160 - FUS NH2C KTF AM 160A 690V


