pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1610250 FUS NH1 KTF GG 250A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1610250 FUS NH1 KTF GG 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873069898

Codice prodotto

ITW1610250

Cod. produttore

1610250

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 250A - Tensione = 690V