ITALWEBER SPA - ITW1602025 FUS NH00C KTF AM 25A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00 
- Corrente nominale - 25 A 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
8024873045823
Codice prodotto
ITW1602025
Cod. produttore
1602025
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
25 A
Fusibile NH tipo/modello ITW1602025 - FUS NH00C KTF AM 25A 690V


