pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1602006 FUS NH00C KTF AM 6A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1602006 FUS NH00C KTF AM 6A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873045786

Codice prodotto

ITW1602006

Cod. produttore

1602006

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

6 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1602006 - FUS NH00C KTF AM 6A 690V