pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1561400 FUS NH1L KTF GG 100A 1000V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1561400 FUS NH1L KTF GG 100A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873011828

Codice prodotto

ITW1561400

Cod. produttore

1561400

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 100A - Tensione = 1000V