pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1558200 FUS NH00 TN/80 AR 200A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020028

Codice prodotto

ITW1558200

Cod. produttore

1558200

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile per fissaggio a bullone interasse 80mm NH00 TN/80 200A 690V extrarapido.