pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1556160 FUS NHL2 AR 160A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1556160 FUS NHL2 AR 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873002925

Codice prodotto

ITW1556160

Cod. produttore

1556160

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibili NH extrarapidi serie NHL - tipo gr/ar. Il corpo dei fusibili extrarapidi NH per fissaggio a bullone gR/aR è realizzato in steatite. L’elemento fusibile è realizzato in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido rende questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti, mentre i fusibili gR forniscono una protezione dai cortocircuiti e dai sovraccarichi. Un microinterruttore opzionale (codice 2699804) può essere montato direttamente sul fusibile per ottenere una segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento (opzione non disponibile per fusibili NHL-1). Grandezza: NHL-2. In: 160A.